Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN4018-6R8M. INDUCTOR, SEMI-SHIELDED, 6.8UH, 1.5A, 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2408947
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN4018-6R8M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität: 6.8 µH
  • Produktpalette: SRN4018 Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.6 A
  • Produktbreite: 4 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Bauart der Induktivität: Semishielded
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • RMS-Strom Irms: 1.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • DC-Widerstand, max.: 0.118 ohm
  • Produktlänge: 4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drosselspule 6,8µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN4018-6R8M., 2408947, 240-8947
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,14*
    € 0,186*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,246*
    € 0,765*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.