Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN4018-470M. INDUCTOR, SEMI-SHIELDED, 47UH, 600MA, 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2408945
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN4018-470M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauart der Induktivität: Semishielded
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Produktlänge: 4 mm
  • Sättigungsstrom (Isat): 620 mA
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Widerstand, max.: 0.78 ohm
  • Produktpalette: SRN4018 Series
  • Induktivität: 47 µH
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktbreite: 4 mm
  • RMS-Strom Irms: 600 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN4018-470M., 2408945, 240-8945
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,133*
    € 0,168*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,143*
    € 0,18*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,191*
    € 0,416*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.