Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSTONE 1212-ST TERMINAL, MALE DISCONNECT, 0.187 Zoll, QUICK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2406537
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1212-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Flachsteckergröße - Metrisch: 4.75mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.187 Zoll x 0.032 Zoll
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Produktpalette: -
  • Montagelochdurchmesser: 1.3 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anschlussüberzug: Tin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Leiterplattenanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, KEYSTONE, 1212-ST, 2406537, 240-6537
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,0724*
    € 0,1878*
    Lager 139N
    97
    € 25,00*
    ab € 0,0764*
    € 0,2615*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2615*
    € 0,31119
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1978*
    € 0,23538
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1615*
    € 0,19219
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1263*
    € 0,1503
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0991*
    € 0,11793
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0764*
    € 0,09092
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.