Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN R301601 000S1 CONNECTOR, ETHERNET, PLUG, 8 POSITION, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2402125
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     R301601 000S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
LAN-Kategorie: Cat6a
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Plug
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • IP-Schutzart: IP20
  • Magnetik: Without Magnetics
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): -
  • LED: Without LED
  • Produktpalette: DataTuff Series
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Abschirmung: Shielded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, BELDEN, R301601 000S1, 2402125, 240-2125
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 87,17*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,17*
    € 103,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,18*
    € 102,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,47*
    € 89,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,36*
    € 82,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,20*
    € 74,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.