Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMTECH ECLAMP2357NQ.TLT ESD PROTECTION DEVICE, 5V, QFN-16, Clamp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2396437
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     ECLAMP2357NQ.TLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schutzbausteine
Schaltungsschutz
SEMTECH
ECLAMP2357NQ.TLT
Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 5 V
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: QFN
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 2396437, 239-6437
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,839*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.