Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SDR1005-222KL. INDUCTOR, UN-SHIELDED, 2.2MH, 240MA, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2393041
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR1005-222KL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Produktbreite: 10 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RMS-Strom Irms: 200 mA
  • Bauart der Induktivität: Unshielded
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Sättigungsstrom (Isat): 240 mA
  • Produktlänge: 12.7 mm
  • DC-Widerstand, max.: 8.2 ohm
  • Produktpalette: SDR1005 Series
  • Induktivität: 2.2 mH
  • Produkthöhe: 5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SDR1005-222KL., 2393041, 239-3041
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,613*
      
    Preis gilt ab 12.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1200 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.