Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP1212AEER1R0M11 INDUCTOR, SHIELDED, 1UH, 5.3A, SMD, PROD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2392942
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP1212AEER1R0M11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
smd drossel
Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Produktpalette: IHLP-1212AE-11 Series
  • DC-Widerstand, max.: 0.033 ohm
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Produktbreite: 3 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Sättigungsstrom (Isat): 5.3 A
  • Produkthöhe: 1.5 mm
  • Produktlänge: 3.6 mm
  • Induktivität: 1 µH
  • RMS-Strom Irms: 3.9 A
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP1212AEER1R0M11, 2392942, 239-2942
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    2988
    € 5,95*
    ab € 0,87*
    € 1,58*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,727*
    € 1,97*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,013*
    € 1,20547
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.