Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2006-1681/1000-413. TERMINAL BLOCK, FUSE, 2 POSITION, 20-8AW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2376413
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1681/1000-413.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
Nennspannung: 800 V
  • Produktpalette: TOPJOB S 2006 Series
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Clamp
  • Leiterquerschnitt CSA: 10 mm²
  • Nennstrom: 30 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterstärke (AWG): 20AWG to 8AWG
  • Sicherungsgröße: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: wago reihenklemme 2002-1201, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Sicherungsreihenklemmen, Steckverbinder, WAGO, 2006-1681/1000-413., 2376413, 237-6413
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    25
    € 4,45*
    ab € 5,4824*
    € 6,6524*
    23 Tage
    nicht lagernd
    25
    € 7,90*
    ab € 5,95545*
    € 7,21545*
    22 Tage
    nicht lagernd
    25
    € 4,95*
    ab € 5,96*
    € 7,22*
    25
    Frei Haus
    ab € 6,3356*
    € 7,6756*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 20,73*
    € 35,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,01*
    € 41,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,51*
    € 41,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,95*
    € 38,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,57*
    € 36,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,80*
    € 35,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,26*
    € 33,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,60*
    € 31,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 25,06*
    € 29,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,28*
    € 27,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,73*
    € 24,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-403
    ab € 0,3196*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-405
    ab € 0,6636*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-406
    ab € 0,91682*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-407
    ab € 1,10228*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-409
    ab € 1,3044*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-409/000-005
    ab € 1,51925*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-410
    ab € 1,4656*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-434
    ab € 0,5328*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-437
    ab € 1,23*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-438
    ab € 1,45*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-440
    ab € 1,4968*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2004-406
    ab € 0,89*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2004-409
    ab € 1,434*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2004-410
    ab € 1,7469*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2004-435
    ab € 0,89*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.