Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC1206S4F0000T5E DICKSCHICHTWIDERSTAND JUMPER 0OHM 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2373791
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC1206S4F0000T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Nennleistung: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Nennstrom: 2 A
  • Widerstandsmontage: Surface Mount Device
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MC1206S4F0000T5E, 2373791, 237-3791
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00416*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00904*
    € 0,01076
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00732*
    € 0,00871
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00636*
    € 0,00757
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00503*
    € 0,00599
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00492*
    € 0,00585
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00416*
    € 0,00495
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 111,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.