Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 78303-B00000400-14 PRESSURE SWITCH, SPST-NC, 50PSI, Pressur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2373054
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     78303-B00000400-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschalter
Drucksensoren
messumformer
Sensoren
Betriebsdruck, max.: 50 Psi
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktpalette: -
  • Sensormontage: Stud
  • Elektrische Verbindung: Screw
  • Schaltstrom DC, ohmsch: 3 A
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • Druckanschluss: 1/8 Zoll-27 NPT
  • Betriebsdruck, min.: 25 Psi
  • Schaltspannung DC, ohmsch: 6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 67,01*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,19*
    € 109,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,36*
    € 107,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,75*
    € 102,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,64*
    € 91,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 75,44*
    € 89,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 75,43*
    € 89,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,01*
    € 79,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.