Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY WSL0805R1000FEA CURRENT SENSE RESISTOR, 0.1 OHM, 125 MW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2371668
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSL0805R1000FEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Current Sensor
Stromsensor IC
Produktlänge: 2.01 mm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produkthöhe: 0.406 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Produktpalette: WSL Series
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Widerstandstechnologie: Current Sense
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennleistung: 125 mW
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, vishay foil resistors strommesswiderstand, current sensor, widerstand 0,125w, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY, WSL0805R1000FEA, 2371668, 237-1668
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,242*
    € 0,312*
    1 Tag
    4034
    10
    € 14,99*
    ab € 0,216*
    € 0,635*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.560,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CRL0805-FW-R100ELF
    ab € 0,0203*
    Ähnlich
    Bourns
    CRL0805-FW-R100ELF
    ab € 0,0285*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6RSFR10V
    ab € 0,0736*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6RSFR10V
    ab € 0,0535*
    Ähnlich
    Yageo
    RL0805FR-070R1L
    ab € 0,0703*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.