Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CMF551K5000FHEB-DEL METAL FILM RESISTOR, 20 KOHM, 500 MW, 0.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2371543
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMF551K5000FHEB-DEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktpalette: CMF Series
  • Produktdurchmesser: 2.29 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktlänge: 6.1 mm
  • Nennspannung: 250 V
  • Produktbreite: -
  • Widerstandstyp: Precision
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Widerstand: 20 kohm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, CMF551K5000FHEB-DEL, 2371543, 237-1543
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,356*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.