Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG AUTOMATION RSC 8/9. SENSOR CONNECTOR, M12, PLUG, 8POS, CABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2360997
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RSC 8/9.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder
LUMBERG AUTOMATION
Kontaktüberzug: -
  • Sensorkontakt: Screw Pin
  • Steckverbindermaterial: PBT (Polybutylene Terephthalate) Body
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Nennstrom: 2 A
  • Steckerkodierung: -
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Male
  • Anzahl der Positionen: 8 Positions
  • Nennspannung: 36 V
  • SVHC: Lead
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Straight Cable Mount
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: RSC 8/9., 2360997, 236-0997
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 68,56*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,56*
    € 81,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,01*
    € 79,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,93*
    € 66,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,12*
    € 65,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,38*
    € 59,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,55*
    € 53,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.