Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG AUTOMATION RKC 4/9. SENSOR CONNECTOR, M12, RCPT, 4POS, CABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2360244
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RKC 4/9.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Produktpalette: RKC Series
  • Sensorkontakt: Screw Socket
  • Nennspannung: 240 V
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Female
  • Anzahl der Positionen: 4 Positions
  • Steckerkodierung: -
  • Nennstrom: 4 A
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67, NEMA 6P
  • Steckverbindermaterial: PBT (Polybutylene Terephthalate) Body
  • Kontaktüberzug: -
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Straight Cable Mount
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, LUMBERG AUTOMATION, RKC 4/9., 2360244, 236-0244
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    456
    € 5,95*
    ab € 5,78*
    € 9,78*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 12,99*
    € 21,91*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,09*
    € 20,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,23*
    € 19,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.