Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG AUTOMATION RST 5-RKT 5-612/5M SENSOR CORDSET, M12 5 POSITION MALE TO F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2360209
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RST 5-RKT 5-612/5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konfektionierte
Sensorkabel
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder Typ A: M12 Plug
  • Steckverbinder Typ B: M12 Receptacle
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Anzahl der Positionen: 5 Positions
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,70*
    € 69,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,11*
    € 67,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,48*
    € 55,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,84*
    € 54,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,86*
    € 51,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,55*
    € 44,68
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg Automation
    RKC 5/9
    ab € 10,92*
    Zubehör
    Lumberg Automation
    RSC 5/9
    ab € 12,34*
    Zubehör
    Lumberg Automation
    ASBS 2 M12-S2325
    ab € 34,54*
    Zubehör
    Lumberg Automation
    ASBV 8/LED 5-242/5M.
    ab € 230,17*
    Zubehör
    Lumberg Automation
    RKC 5/7.
    ab € 15,19*
    Zubehör
    Lumberg Automation
    RSC 5/7
    ab € 6,27*
    Zubehör
    Lumberg Automation
    0976 PMC 101
    ab € 28,35*
    Zubehör
    Lumberg Automation
    ASBS 2 M12-5
    ab € 16,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.