Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIM CAMBRIDGE - CINCH CONNECTIVITY CPN8 CONNECTOR, COAXIAL, N, PLUG, CABLE, Conn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2357826
Hersteller:
     AIM-Cambridge
Herst.-Nr.:
     CPN8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Frequenz, max.: 11 GHz
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Koaxialkabeltypen: RG8, RG11, RG213
  • Steckverbindertyp: N Type
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AIM CAMBRIDGE - CINCH CONNECTIVITY, CPN8, 2357826, 235-7826
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,51*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.