Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC1342FBD48,118 MICROCONTROLLER MCU, 32 BIT, CORTEX-M3,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2356379
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC1342FBD48,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
IC-Montage: Surface Mount
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • MCU-Familie: LPC
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 42 I/O(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Produktpalette: LPC Family LPC1300 Series Microcontrollers
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Datenbusbreite: 32 bit
  • MCU-Baureihe: LPC1300
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USB
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • Qualifikation: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • ADC-Auflösung: 10Bit
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC1342FBD48,118, 2356379, 235-6379
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,02*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.