Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: OP598A. Optical Sensor (Photodetector - ZollNPN Zoll) P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2354275
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OP598A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Optoelektronik
Phototransistoren
Stromverbrauch: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • MSL: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Transistor: TO-18
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Abstrahlwinkel: -
  • Wellenlänge, typ.: 890 nm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,689*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,046*
    € 1,24474
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,901*
    € 1,07219
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,879*
    € 1,04601
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.