Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ1005A222ET000-DEL FERRITE BEAD, 2.2OHM, 150MA, 0402, Ferri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2354164
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1005A222ET000-DEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produkthöhe: 0.5 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Impedanz: 2.2 kohm
  • DC-Nennstrom: 150 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [1005 Metric]
  • Ferritmontage: SMD
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Produktlänge: 1 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: MMZ-E Series
  • DC-Widerstand, max.: 2.2 ohm
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ1005A222ET000-DEL, 2354164, 235-4164
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0502*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2975*
    € 0,35403
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1609*
    € 0,19147
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1004*
    € 0,11948
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0947*
    € 0,11269
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0855*
    € 0,10175
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0682*
    € 0,08116
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0502*
    € 0,05974
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.