Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTO TECHNOLOGY CT10-1030-G1 SWITCH, REED, SPST, 140VAC, 500MA, SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2353626
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     CT10-1030-G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Schaltleistung, max.: 10 W
  • Kontaktwiderstand, max.: 0.2 ohm
  • Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • Produktpalette: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Schaltspannung, max.: 200 V
  • Amperewindungen (AW), min.: 10 AT
  • Amperewindungen (AW), max.: 30 AT
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter, Magnetschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, COTO TECHNOLOGY, CT10-1030-G1, 2353626, 235-3626
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,65*
    € 1,40*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,747*
    € 1,64*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,474*
    € 1,75406
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,059*
    € 1,26021
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.