Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER CDV16FF471JO3F SILVER MICA CAPACITOR, 470PF, 1KV, 5%, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2352602
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     CDV16FF471JO3F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glimmerkondensator
Radial Kondensator
glimmerkondensator
Anschlussabstand: 5.94 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: Type CDV16 Series
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Qualifikation: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Kapazität: 470 pF
  • Produktlänge: 11.4 mm
  • Produktbreite: 4.1 mm
  • Produkthöhe: 13.42 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Glimmerkondensatoren, Kondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, CDV16FF471JO3F, 2352602, 235-2602
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,93*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.