Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY OPB848 DURCHLICHTSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2352369
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OPB848
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweglichtschranken
Lichtschranken
Sensoren
Wandler
Sensormontage: Through Hole
  • Sender/Empfänger-Abstand: 2.54 mm
  • Schlitzbreite: 0.635 mm
  • Sensorausgang: Phototransistor
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Produktpalette: OPB848 Series
  • Durchlassspannung: 1.7 V
  • Sperrspannung, Vr: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,33*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.