Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 222141 RF/COAXIAL, F JACK, STRAIGHT, 75 OHM, TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2351955
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     222141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindermontage: PCB Mount
  • SVHC: Lead
  • Impedanz: 75 ohm
  • Frequenz, max.: 1 GHz
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Koaxialanschluss: Through Hole Vertical
  • Produktpalette: -
  • Koaxialkabeltypen: -
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Steckverbinderausführung: Straight Jack
  • Steckverbindertyp: F Coaxial
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL RF, 222141, 2351955, 235-1955
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,73*
    € 2,29*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,39*
    € 3,07*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,87*
    € 3,12*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.