Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 150103J400BB FILM CAPACITOR, 0.01uF, 400V, 5%, AXIAL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2351917
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     150103J400BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Spannung (DC): 400 V
  • Produktbreite: -
  • Produktpalette: 150 Series
  • Kapazität: 10000 pF
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Qualifikation: -
  • Anschlussabstand: -
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE I (Test Condition A)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 16.5 mm
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Produkthöhe: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Polyester-Kondensator, axial kondensator 0,01 µf, axial kondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, 150103J400BB, 2351917, 235-1917
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,671*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.