Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 150105J400QF CAPACITOR POLYESTER FILM FILM 1UF 10%, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2347918
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     150105J400QF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produkthöhe: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • Anschlussabstand: -
  • Kapazität: 1 µF
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Spannung (AC): -
  • Produktlänge: 33 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Qualifikation: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Produktbreite: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE I (Test Condition A)
  • Produktpalette: 150 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 1uf 400v, filmkondensator, folienkondensator 1uf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, 150105J400QF, 2347918, 234-7918
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,86*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.