Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 940C6P68K-F FILM CAPACITOR, 0.68uF, 600V, 10%, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2347675
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     940C6P68K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator
Produktpalette: 940C Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Qualifikation: -
  • dv/dt: 196 V/µs
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.006 ohm
  • Anschlussabstand: -
  • Typische Anwendungen: Snubber
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spitzenstrom: 134 A
  • Produkthöhe: 34 mm
  • Dielektrikum: Double Metallized PP
  • Spannung (DC): 600 V
  • Produktlänge: 34 mm
  • Kapazität: 0.68 µF
  • RMS-Strom Irms: 8.1 A
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Rippelstrom: -
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Ausgang (kvar): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Spannung (AC): 275 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, 940C6P68K-F, 2347675, 234-7675
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,70*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.