Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 150105K63EC CAPACITOR POLYESTER FILM FILM 1UF, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2347642
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     150105K63EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Anschlussabstand: -
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 63 V
  • Produkthöhe: -
  • Kapazität: 1 µF
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Produktpalette: 150 Series
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE I (Test Condition A)
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 20.5 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, kunststoff-folienkondensator 63v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, 150105K63EC, 2347642, 234-7642
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,60*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.