Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL VN02 010 0130 2 CONTACT, SOCKET, 28-26AWG, CRIMP, Series


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2345793
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN02 010 0130 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Leiterstärke (AWG), max.: 26 AWG
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Produktpalette: heavymate® M Series
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennstrom: -
  • Kontaktausführung: Socket
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, VN02 010 0130 2, 2345793, 234-5793
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 27,17*
    € 49,22*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 60,70*
    € 72,15*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Pakete
    € 72,15*
    € 85,86
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 71,60*
    € 85,20
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 66,42*
    € 79,04
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 60,70*
    € 72,23
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,607* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
    Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 360,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    VN01 010 0130 2
    ab € 60,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.