Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MH2029-070Y FERRITE BEAD, 7OHM, 25%, 3A, 0805, Ferri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2336486
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MH2029-070Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Produktbreite: 1.2 mm
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.03 ohm
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [2012 Metric]
  • Ferritmontage: SMD
  • DC-Nennstrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktlänge: 2 mm
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: MH Series
  • Impedanz: 7 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, BOURNS, MH2029-070Y, 2336486, 233-6486
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    12000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0308*
    € 0,0445*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 88,48*
    € 113,64*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12000 Stück
    € 0,0445*
    € 0,05296
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0308*
    € 0,03665
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 12000 Stück ( entspricht € 534,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.