Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CRM2512-FX-10R0ELF RES, 10R, 1%, 2W, 2512, THICK FILM, Resi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2336475
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM2512-FX-10R0ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Widerstandstoleranz: ± 1%
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.1 mm
  • Widerstandstyp: High Power
  • Nennspannung: 300 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Qualifikation: -
  • Widerstand: 10 ohm
  • Produktpalette: CRM Series
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [6432 Metric]
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, smd widerstand 2w, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, BOURNS, CRM2512-FX-10R0ELF, 2336475, 233-6475
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,113*
    € 0,143*
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,22*
    1 Tag
    9129
    10
    € 14,99*
    ab € 0,107*
    € 0,396*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,202*
    € 0,953*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,953*
    € 1,13407
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CRM2512AFX-10R0ELF
    ab € 0,259*
    Ähnlich
    Bourns
    CRM2512AFX-10R0ELF
    ab € 0,189*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.