Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS H-22-6A-SB COUNTING DIAL, 15 TURNS, 6.35mm, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2336461
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     H-22-6A-SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Passive
Potentiometer
Skalenknöpfe
Knopfausführung: Satin Body w/ Black Dial
  • Anzahl der Umdrehungen: 15 Umdrehung(en)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: H Series
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmer, BOURNS, H-22-6A-SB, 2336461, 233-6461
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 15,60*
    € 19,35*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 10,04*
    € 22,46*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,46*
    € 26,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,00*
    € 26,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,31*
    € 24,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.