Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS EPBAP45 ENCLOSED POWER DISTRIBUTION BLOCK, 4 POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2305970
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     EPBAP45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckverbinder
Verteilerblöcke
MARATHON SPECIAL PRODUCTS
Netzseitige Anschlüsse pro Pol: 1
  • Produktpalette: EPB Series
  • Nennstrom: 200 A
  • Drahtdurchmesser an der Netzseite, max.: 000 AWG
  • Nennspannung: 600 V
  • Drahtdurchmesser an der Lastseite, max.: 2 AWG
  • Anschlussverfahren an der Netzseite: Screw
  • Anschlussverfahren an der Lastseite: Screw
  • Lastseitige Anschlüsse pro Pol: 4
  • Anzahl der Pole: 5 Pole
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: EPBAP45, 2305970, 230-5970
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 76,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,82*
    € 139,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 115,35*
    € 137,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 111,24*
    € 132,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,17*
    € 115,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 91,01*
    € 108,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 84,22*
    € 100,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,72*
    € 91,30
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Marathon Special Products
    MSK35
    ab € 2,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.