Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 6G38TSKKDIN TERMINAL BLOCK, 9.525MM SECTIONAL,1 POSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2305961
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     6G38TSKKDIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Produktpalette: 6G38 Series
  • Nennspannung: 600 V
  • Drahtanschlussverfahren: Screw
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Nennstrom: 40 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienenmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 6G38TSKKDIN, 2305961, 230-5961
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,12*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Marathon Special Products
    6G38EF
    ab € 2,04*
    Zubehör
    Marathon Special Products
    MSK35
    ab € 2,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.