Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMBION 460-2970-02-04-00 SWAGE TERMINAL, PIN, 1.02MM, Insulation:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2301848
Hersteller:
     CAMBION
Herst.-Nr.:
     460-2970-02-04-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Einpressmontage
Lötanschlüsse
Lötstützpunkte
Montagelochdurchmesser: 1.09 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Länge - unter Flansch: 2.08 mm
  • Isolierung: Non Insulated
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 10.21 mm
  • Anschlussüberzug: Tin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,361*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,281*
    € 1,52439
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,101*
    € 1,31019
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.