Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMBION 450-3721-01-03-00 PRESS MOUNT TERMINAL, SOCKET, 2.34MM, Ov


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2301846
Hersteller:
     CAMBION
Herst.-Nr.:
     450-3721-01-03-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Einpressmontage
Lötanschlüsse
Lötstützpunkte
Länge - unter Flansch: 5.41 mm
  • Produktpalette: -
  • Anschlussüberzug: Gold
  • Gesamtlänge: 6.35 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Montagelochdurchmesser: 2.26 mm
  • Isolierung: Non Insulated
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,49*
      
    Preis gilt ab 163.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 327 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 327 Stück
    € 2,87*
    € 3,4153
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 654 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 1635 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 3270 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 163500 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.