Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMBION 450-8340-01-06-00 CRIMP TERMNAL, SOCKET, Overall Length:5.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2301844
Hersteller:
     CAMBION
Herst.-Nr.:
     450-8340-01-06-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Montagelochdurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Länge - unter Flansch: 5.38 mm
  • Anschlussüberzug: Tin
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Isolierung: Non Insulated
  • Gesamtlänge: 5.97 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Einpressmontage, Lötanschlüsse, Lötstützpunkte, Steckverbinder, Stoßverbinder, CAMBION, 450-8340-01-06-00, 2301844, 230-1844
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,39*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.