Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMBION 450-3367-01-04-00 CRIMP TERMINAL, SOCKET, 2.67MM, 22AWG, O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2301837
Hersteller:
     CAMBION
Herst.-Nr.:
     450-3367-01-04-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Länge - unter Flansch: 5.69 mm
  • Montagelochdurchmesser: -
  • Isolierung: Non Insulated
  • Produktpalette: -
  • Anschlussüberzug: Tin
  • Gesamtlänge: 13.46 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Einpressmontage, Lötanschlüsse, Lötstützpunkte, Steckverbinder, Stoßverbinder, CAMBION, 450-3367-01-04-00, 2301837, 230-1837
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,69*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.