Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RJE73-188-00210 CONNECTOR, MODULAR JACK, 1PORT, 8P8C, Mo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2301583
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJE73-188-00210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Steckverbinderausrichtung: Right Angle
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • LED: With LED
  • LAN-Kategorie: -
  • Magnetik: Without Magnetics
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Jack
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Steckverbindermontage: Through Hole Mount
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • IP-Schutzart: -
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Abschirmung: Shielded
  • Produktpalette: RJE73 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, RJE73-188-00210, 2301583, 230-1583
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,37*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    L-Com
    TRD695SZ-10
    € 35,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.