Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Messtechnikprodukte
>
Messtechnik
>
Messtechniksteckverbinder & IC-Prüfklemmen
>
PCB-Prüfpunkte
>
Artikel
KEYSTONE 5008 TEST POINT, PCB, THROUGH HOLE, Product R
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2301286
Hersteller:
Keystone
Herst.-Nr.:
5008
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
PCB-Prüfpunkte
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Produktpalette:
-
Kontaktüberzug:
Silver Plated Contacts
Steckverbinderfarbe:
Orange
Montagelochdurchmesser:
1.6 mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Steckverbindermontage:
Through Hole Mount
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Messtechnik
>
Messtechniksteckverbinder & IC-Prüfklemmen
>
PCB-Prüfpunkte
Weitere Suchbegriffe:
KEYSTONE
,
5008
,
2301286
,
230-1286
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,592*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.