Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 39TB 04F CONNECTOR, BARRIER, TERMINAL BLOCK, 4 PO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2280751
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     39TB 04F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 4pol
leiterplattenklemme
Rastermaß: 14.3 mm
  • Nennspannung: 600 V
  • Nennstrom: 30 A
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 39TB 04F, 2280751, 228-0751
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 115,18*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 123,98*
    € 147,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 122,46*
    € 145,73
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 118,04*
    € 140,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 115,91*
    € 137,93
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 115,18*
    € 137,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.