Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL M39029/32-247 CIRCULAR CONTACT SOCKET, 20-16AWG, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2280721
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M39029/32-247
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Kontaktausführung: Socket
  • Zur Verwendung mit: MIL-C-26482 Series I Circular Connectors
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Produktpalette: PTSE Series
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder MIL DTL 26482, buchsenkontakt fci, buchsenkontakt, Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, AMPHENOL INDUSTRIAL, M39029/32-247, 2280721, 228-0721
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,40*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-66109-6
    ab € 96,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.