Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS FS106B TERMINAL, CONTACT, RECEPTACLE, 6 POSITIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2280306
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     FS106B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsätze
Industriesteckverbinder
Komponenten
Module
Nennstrom: 16 A
  • Anzahl der Kontakte: 7 Contacts
  • Größe Rechteckgehäuse: 6B
  • Ausführung: Receptacle
  • Produktpalette: Pos-E-Kon B Series
  • Industriesteckverbinder: Insert
  • Heavy-Duty-Kontakt: Screw Socket
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,72*
    € 61,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,72*
    € 59,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,07*
    € 51,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,08*
    € 46,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,54*
    € 42,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,99*
    € 36,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.