Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCR17-10B(BLK) SAFETY COVER, BLACK, M12 TOGGLE SWITCH,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2251122
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCR17-10B(BLK)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör Knopf
zubehör knopf
Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Zur Verwendung mit: M12 Mounting Hole Diameter Toggle Switches
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, MCR17-10B(BLK), 2251122, 225-1122
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,15*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCR17-10B(RED)
    ab € 4,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.