Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS EPBAD45 ENCLOSED POWER DISTRIBUTION BLOCK, 4 POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2250845
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     EPBAD45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckverbinder
Verteilerblöcke
MARATHON SPECIAL PRODUCTS
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Nennstrom: 200 A
  • Anschlussverfahren an der Netzseite: Screw
  • Drahtdurchmesser an der Netzseite, max.: 000 AWG
  • Anzahl der Pole: 5 Pole
  • Anschlussverfahren an der Lastseite: Screw
  • Drahtdurchmesser an der Lastseite, max.: 2 AWG
  • Lastseitige Anschlüsse pro Pol: 4
  • Produktpalette: EPB Series
  • Nennspannung: 600 V
  • Netzseitige Anschlüsse pro Pol: 1
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: EPBAD45, 2250845, 225-0845
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,87*
    € 83,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,69*
    € 81,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,81*
    € 79,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,40*
    € 74,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,60*
    € 67,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 53,22*
    € 63,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 49,21*
    € 58,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 44,30*
    € 52,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,37*
    € 48,04
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Marathon Special Products
    MSK35
    ab € 2,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.