Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT CANNON DBM9W4P D SUB-MINIATURE, Product Range:Combo D D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2250624
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     DBM9W4P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Kontakt: 5 Signal, 4 Power
  • Einsatzanordnung: DB-9W4
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Produktpalette: Combo D D*M Series
  • Ausführung: Plug
  • Steckverbindermaterial: Steel Body
  • Steckverbindermontage: Through Hole Mount
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.