Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS 14RB-47PT CRIMP TERMINAL, PIN, 16-14AWG, BLUE, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2250580
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     14RB-47PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Stifte
Pindurchmesser: 1.91 mm
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Pinlänge: 9.9 mm
  • Isolatorfarbe: Blue
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Gesamtlänge: 22.1 mm
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Anschluss: Crimp
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Produktpalette: Sta-Kon RB Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,93*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    ERG4001
    ab € 425,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.