Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREE LED CXA1507-0000-000N00G40E3. LED, HB, WHITE, 938LM, SCREW, Series:XLa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2219809
Hersteller:
     CREE LED
Herst.-Nr.:
     CXA1507-0000-000N00G40E3.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
COB-LEDs
Komponenten
LED-Beleuchtung
Weiße
Produktpalette: XLamp CXA1507 Series
  • Lichtstrom bei Test: 840 lm
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 200 mA
  • Durchlassspannung (VF), typ.: 42 V
  • COB-Farbe: Cool White
  • Lichtaustrittsfläche: 9 mm
  • COB-Länge: 15.85 mm
  • Nennleistung: 14.8 W
  • Linsentyp: -
  • Lumen/Watt bei Strom - Test: 149 lm/W
  • Farbwiedergabeindex, max.: 70
  • Nominelle CCT (K): 5000 K
  • Höhe: 1.7 mm
  • Linsenform: Round with Flat Top
  • COB-Breite: 15.85 mm
  • Bauform des Optokopplers: SMD-2, No Lead
  • Abstrahlwinkel: 115 °
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,16*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.