Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREE LED XBDRDO-00-0000-000000901. HIGH BRIGHTNESS LED, XBD, RED ORANGE, 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2216677
Hersteller:
     CREE LED
Herst.-Nr.:
     XBDRDO-00-0000-000000901.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfarbige
High-Brightness-LEDs
Komponenten
LED-Beleuchtung
Produktpalette: XLamp XB-D Series
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Verlustleistung Pd: 3 W
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Abstrahlwinkel: 140 °
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 2.25 V
  • Wellenlänge, typ.: 620 nm
  • Lichtstärke bei Test: -
  • LED-Farbe: Red Orange
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • Lichtstrom bei Test: 80.6 lm
  • Durchlassstrom If, max.: 1 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,60*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,67*
    € 1,99
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,63*
    € 1,94
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,60*
    € 1,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.