Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER 5155C81G01 PANEL BOARD TRIM LOCK, LIGHTING PANEL, F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2192454
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5155C81G01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
Schutzschalter
EATON CUTLER HAMMER
5155C81G01
Zur Verwendung mit: PRL 1, 2, 3, 1a, 2a and 3a Lighting Panels
  • Art des Zubehörs: Panelboard Trim Lock
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 2192454, 219-2454
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 210,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 290,98*
    € 346,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 278,56*
    € 331,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 243,30*
    € 289,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 224,15*
    € 266,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 210,89*
    € 250,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.