Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 120-102EAJ-Q01 IN LINE PROBE, Zero Power Resistance at


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2183791
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     120-102EAJ-Q01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
-kompensation
NTC-Thermistoren
Schaltungsschutz
Temperaturmessung
Thermistormontage: Through Hole
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: 120 Series
  • Beta-Wert (K): 3518 K
  • Thermistoranschlüsse: Radial Leaded
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 1 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 300 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -60 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,67*
    € 36,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,66*
    € 35,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,80*
    € 30,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,27*
    € 27,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,06*
    € 26,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,57*
    € 24,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,25*
    € 22,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,93*
    € 21,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,87*
    € 17,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.